Vákuum szívószelep Festo VADMI-45-N
VADMI Vacuum Suction Nozzles
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VADMI-45-N
Rubix:526346
gyártó:162525
EAN:4052568131470
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VADMI-45-N 162525
Vacuum generator VADMI-45-N With additional vacuum switch, NPN design Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 177 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre