Vákuum szívószelep Festo VADMI-70-N

VADMI Vacuum Suction Nozzles

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VADMI-70-N
Rubix:526345
gyártó:162527
EAN:4052568131494
VADMI-70-N Vacuum generator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VADMI-70-N 162527


Vacuum generator VADMI-70-N With additional vacuum switch, NPN design Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg284,5 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre