Vákuum generátorok Festo VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
VAM vacuum meter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
Rubix:321879
gyártó:547842
EAN:4052568092993
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumméro VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG 547842
Vacuum gauge VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG With display unit in bar. Nominal size of pressure gauge=40, Position of Connection=Rear side central, Based on the standard=DIN EN 837-1, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre