Kétkezes vezérlés Festo VAOH-11-H9
VAOH Manual actuator attachment
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VAOH-11-H9
Rubix:525895
gyártó:542703
EAN:4052568091194
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézi kar VAOH-11-H9 542703
hand lever VAOH-11-H9 for the mechanical actuation of the VAPB Ball valves. Length=140 mm, Width across flats=11 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=200 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Contains PWIS substances)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre