Kétkezes vezérlés Festo VAOH-14-H9

VAOH Manual actuator attachment

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VAOH-14-H9
Rubix:525894
gyártó:542704
EAN:4052568091200
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kézi kar VAOH-14-H9 542704


hand lever VAOH-14-H9 for the mechanical actuation of the VAPB Ball valves. Length=180 mm, Width across flats=14 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=300 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Contains PWIS substances)

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre