Kétkezes vezérlés Festo VAVC-Q2-M22U-6-S1
VAVC sealing cartridge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VAVC-Q2-M22U-6-S1
Rubix:515367
gyártó:2392883
EAN:4052568264888
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Tömíto patron VAVC-Q2-M22U-6-S1 2392883
seal cartridge VAVC-Q2-M22U-6-S1 Nominal diameter DN=6, Food-safe=See declaration of conformity, Information on materials, shut-off element=VMQ (silicon), Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS)
Sealing cartridge VAVC-Q2-M22U-6-S1 Nominal size DN=6, food suitability=see declaration of conformity, material information shut-off element=VMQ (silicone), material note=(* contains LABS-containing substances, * RoHS compliant)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre