Referencia
Optibelt:13 X 710
Rubix:204898
gyártó:1646810
EAN:4014486032628




Termék leírás : OPTIBELT Burkolt ékszíj A 28 (740Lp) 13 X 710 - 1646810
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 10x53x53 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 77 g |
| Profil | a/13 |
| Öv száma | a28 |
| Belső hossz | 710 mm |
| Külső hossz | 760 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 8 mm |
| Referenciahossz | 740 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre