Referencia
Optibelt:6 X 500
Rubix:41366
gyártó:1777029
EAN:4014486009637




Termék leírás : Optibelt Ékszíj 6 x 500
Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5x34x34 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 13 g |
| Profil | y/6 |
| Öv száma | 6x500 |
| Belső hossz | 500 mm |
| Referenciahossz | 515 mm |
| Felső szélesség | 6 mm |
| Magasság | 4 mm |
| Külső hossz | 525 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre