Burkolt ékszíjak Optibelt 10 X 480

VB Z/10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 X 480
Rubix:222193
gyártó:1700121
EAN:4014486031614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilz/10
Öv számaz19
Belső hossz480 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Ékszíj 10 x 480


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technikai információk


Jellemzők
Profilz/10
Öv számaz19
Belső hossz480 mm
Külső hossz518 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság6 mm
Referenciahossz502 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre