Gyorsító szabályozó SMC VBA10A-F02
VBA40A series pressure booster
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:VBA10A-F02
Rubix:348443
gyártó:VBA10A-F02
EAN:3618036604726

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 230 l/min |
Dokumentumok
Termék leírás : Gyorsító szabályozó VBA10A-F02 [SMC]
The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
•Service life increased.
•Noise reduced.
•Condensation reduced.
•Reliability improved.
Body Size: 10A (1/4, Handle-operated Type, Pressure Increase Ratio Twice)
Thread Type: F (G [PF])
Option: None
Semi-standard: Standard
•Noise reduced.
•Condensation reduced.
•Reliability improved.
Body Size: 10A (1/4, Handle-operated Type, Pressure Increase Ratio Twice)
Thread Type: F (G [PF])
Option: None
Semi-standard: Standard
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 70x150x113 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 840 g |
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| Térfogatáram | 230 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre