Szigetelt fogó Roebuck 5073392
Vde combination plier with cutter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:5073392
Rubix:100422
EAN:3660338341694


Műszaki összefoglalás
| Orr alakja | univerzális |
|---|---|
| Vágókapacitás | 2.8 mm |
| Hossz | 160 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK kombinált fogó, VDE, 2k nyél, polírozott 160mm - 65073392
Standard: DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS
Cutting capacity of up to 2.
8mm (medium wires).
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
Cutting capacity of up to 2.
8mm (medium wires).
Chrome finish.
German manufacture.
1000V VDE Approved.
Technikai információk
Jellemzők
| Orr alakja | univerzális |
|---|---|
| Vágókapacitás | 2.8 mm |
| Hossz | 160 mm |
| Az orr hossza | 37 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre