Elszigetelt csavarhúzó Roebuck 826505

Vde insulated 1000v phillips screwdriver

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:7770668
Roebuck:826505
Rubix:10004487
EAN:3660338046568
Phillips screwdriver, insulated 1000V Dimensions mm PH 1
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomatphillips (ph)
Pengehossz80 mm
Lenyomat méreteph1

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK PH csavarhúzó, VDE, 2k nyél PH1 / 80mm - 826505


Standard: ISO 8764/ IEC 60900 Certified VDE/GS
For all electrical applications up to 1000 v ACSteel blade dipped in chromium vanadium molybdenum, black finish.
Multi component ergonomic handle with anti-slip protection.
 

Erősségek

Isolation directly moulded on blade Excellent torque application
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomatphillips (ph)
Pengehossz80 mm
Lenyomat méreteph1
  • Elérhető