Mélységmérő Mitutoyo 527-101

Vernier depth gauge - series 527

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mitutoyo:527-101
Rubix:10159430
EAN:4946368108575
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális150 mm
Kapacitás260 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mitutoyo nóniuszos mélységméro tolóméro, finomállítóval 150m


For the measurement of the shouldering and recesses depths.

Alkalmazások

Series 527- The measuring and sliding surfaces are hardened, finely lapped and stainless.

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális150 mm
Kapacitás260 mm
Keresztmetszet100 x 6,5
Karosszéria anyagaacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre