Proporcionális szelepek Festo VFOF-LE-BAH-G14-Q8
VFOF flow control check valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Rubix:496160
gyártó:1927030
EAN:4052568250126

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO F.vcsapó szelep VFOF-LE-BAH-G14-Q8 1927030
One-way flow control valve VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Type of actuation=manual, Pilot Air port 21=QS-8
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x75x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 72,24 g |
| Minimális üzemi nyomás | 2 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre