Lefúvató szelepek Festo VHER-H-B43C-G18
VHER Control spool
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-H-B43C-G18
Rubix:517804
gyártó:3488204
EAN:4052568269852
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-H-B43C-G18 3488204
hand lever valve VHER-H-B43C-G18 Valve function=4/3 closed, Type of actuation=manual, Width=51 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre