Lefúvató szelepek Festo VHER-H-B43C-G14
VHER Control spool
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-H-B43C-G14
Rubix:493814
gyártó:3514710
EAN:4052568270070
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-H-B43C-G14 3514710
hand lever valve VHER-H-B43C-G14 Valve function=4/3 closed, Type of actuation=manual, Width=66 mm, Standard nominal flow rate=1150 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre