Lefúvató szelepek Festo VHER-H-B43E-G14
VHER Control spool
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VHER-H-B43E-G14
Rubix:516360
gyártó:3515082
EAN:4052568270087
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-H-B43E-G14 3515082
hand lever valve VHER-H-B43E-G14 Valve function=4/3 exhausted, Type of actuation=manual, Width=66 mm, Standard nominal flow rate=1150 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre