Lefúvató szelepek Festo VHER-P-H-B43E-B-G14

VHER Control spool

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VHER-P-H-B43E-B-G14
Rubix:517792
gyártó:3515640
EAN:4052568270179
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kézikar.szelep VHER-P-H-B43E-B-G14 3515640


hand lever valve VHER-P-H-B43E-B-G14 Valve function=4/3 exhausted, Type of actuation=manual, Width=56 mm, Standard nominal flow rate=1500 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre