Referencia
Dichtomatik:67070512
Rubix:317210
gyártó:67070512

Termék leírás : Végzárók VK100X10,0 NBR VERSCHLUSSKAPPE [DICHTOMA
SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 91 g |
|---|---|
| Szélesség | 10 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre