Lemezek Dichtomatik 67058906

VK Cap (VER 01 NBR 70 Black)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67058906
Rubix:10017477
gyártó:67058906
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség7 mm
Külső átmérő22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 67058906 [DICHTOMATK]


SHUTTER CAP 72- 9 - Sealing caps are preferred for sealing openings, core holes and gearboxes for shaft inputs and outputs. They generally simplify design, production and assembly, as there is no need for complex connecting flanges or covers for shaft inputs and outputs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Szélesség7 mm
Külső átmérő22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre