Lefúvató szelepek Festo VL-5/2-D-1-C
VL M5-Compactsystem
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VL-5/2-D-1-C
Rubix:534595
gyártó:151009
EAN:4052568069889
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Pneu.szelep VL-5/2-D-1-C 151009
Pneumatic valve VL-5/2-D-1-C 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 309,8 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre