Lefúvató szelepek Festo VL-5/2-D-2-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VL-5/2-D-2-C
Rubix:534566
gyártó:151845
EAN:4052568117153
VL-5/2-D-2-C Pneumatic valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Pneu.szelep VL-5/2-D-2-C 151845


Pneumatic valve VL-5/2-D-2-C 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg611,58 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre