Lefúvató szelepek Festo VL-5/3B-D-3-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VL-5/3B-D-3-C
Rubix:530526
gyártó:151869
EAN:4052568010812
VL-5/3B-D-3-C Pneumatic valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Pneu.szelep VL-5/3B-D-3-C 151869


Pneumatic valve VL-5/3B-D-3-C 5/3-way function, centre Position pressurised Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg900 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre