Lefúvató szelepek SMC EVM430-F01-08
VM400 Mechanical Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:EVM430-F01-08
Rubix:10261469
gyártó:EVM430-F01-08
EAN:3618036117493
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Mech. muködtetett 3/2-es szelep, G1/8, EVM430-F01-08
The VM series is a mechanical, poppet valve. Their compact size requires little mounting space. The VM series offers a wide variety of actuator styles and flow capacity up to 18mm².
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm 2 (0.38)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads-G(PF)
Actuator Type: 08 (Flip Toggle)
Suffix: None
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm 2 (0.38)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads-G(PF)
Actuator Type: 08 (Flip Toggle)
Suffix: None
Erősségek
•Fluid:air
Alkalmazások
Proper countermeasures can be taken for applications in which the noise of the exhaust could cause problems to the surroundings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 37x115x31 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 202 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre