Kétkezes vezérlés Festo VMPA-FB-SP-V

VMPA supply plate

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VMPA-FB-SP-V
Rubix:529595
gyártó:541082
EAN:4052568179526
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Tápegység lap VMPA-FB-SP-V 541082


supply plate VMPA-FB-SP-V For valve terminal MPA-S. Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 25 %, Corrosion resistance classification CRC=1, Protection class=IP65, Ambient temperature=-5 - 50 °C

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre