Proporcionális szelepek Festo VMPA1-FT-NW0.3-1.7

VMPA1 Fixed throttle-SET

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VMPA1-FT-NW0.3-1.7
Rubix:521038
gyártó:572543
EAN:4052568102449
VMPA1-FT-NW0.3-1.7 Flow control -SET

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás-0.9 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fojtószelep-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7 572543


Flow control -SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Standard nominal flow rate in flow control direction=3,5 - 115 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Fixed throttle set

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7,36 g
Minimális üzemi nyomás-0.9 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre