Szelep csatlakozó Festo VMPAC-SP-0
VMPAC supply module
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VMPAC-SP-0
Rubix:515522
gyártó:576569
EAN:4052568104351
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Tápcsatl. modul VMPAC-SP-0 576569
power supply Module VMPAC-SP-0 Width=32,8 mm, Length=169 mm, Grid dimension=26,8 mm, Operating pressure=-0,9 - 8 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar
Supply module VMPAC-SP-0 Width=32.8 mm, Length=169 mm, Pitch=26.8 mm, Operating pressure=-0.9 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre