Szelep csatlakozó Festo VMPAL-AP-4X10-QS6-1

VMPAL connection plate

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VMPAL-AP-4X10-QS6-1
Rubix:523268
gyártó:561083
EAN:4052568208486
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozólap VMPAL-AP-4X10-QS6-1 561083


sub-base VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Width=42,8 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=10,7 mm, Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Width=42.8 mm, Length=107.3 mm, Pitch=10.7 mm, Max. number of valve positions=4, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre