Vákuum szívószelep Festo VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
VN Vacuum generator pneumatic
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:526610
gyártó:536797
EAN:4052568171858
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P 536797
Vacuum generator VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P With integrated vacuum switch. Standard, high vacuum, width 18 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=16 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 67,5 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre