Pneumatikus irányított szelep Festo VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
VOVG Solenoid valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
Rubix:523363
gyártó:560707
EAN:4052568207540

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 560707
Solenoid valve VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=25 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 55,5 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 180 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre