Ellenőrző szelepek Festo VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2

VOVG solenoid valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
Rubix:366455
gyártó:560711
EAN:4052568098322
brand logo

Műszaki összefoglalás

Karosszéria anyagaalumínium
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 560711


solenoid valve VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=12 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
SOLENOID VALVE VOVG

Technikai információk


Jellemzők
Karosszéria anyagaalumínium
Feszültség24 V
Csatlakozássub-base
Min. Üzemi hőmérséklet-5 °C
Max.Üzemi hőmérséklet50 °C
Minimális üzemi nyomás2 bar
Max. üzemi nyomás8 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre