Proporcionális szelepek Festo VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
VPPL Proportional pressure regulating valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
Rubix:514073
gyártó:1635981
EAN:4052568263768
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1& 1635981
proportional pressure regulator VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1 Nominal diameter, pressurisation=2,5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)
Prop. Press. Reg. Valve
Technikai információk
Jellemzők
| Minimális üzemi nyomás | 0.4 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 40 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre