Proporcionális szelepek Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N
VPPM Proportional pressure regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N
Rubix:527987
gyártó:542233
EAN:4052568180065

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N 542233
Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N with electric setpoint specification and two-stage control circuit for stable, precise characteristic of regulation. Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 553,6 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre