Proporcionális szelepek Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1

VPPM Proportional pressure regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:500408
gyártó:571301
EAN:4052568217822
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 571301


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg733 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre