Proporcionális szelepek Festo VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
VPPM Proportional pressure regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
Rubix:518004
gyártó:572408
EAN:4052568218614

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1 572408
Proportional pressure regulator VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 608 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre