Pneumatikus irányított szelep SMC VQ7-6-FG-S-3ZO-Q

VQ7-6 series 5/2 and 5/3 electric distributor ISO size 1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:VQ7-6-FG-S-3ZO-Q
Rubix:10255795
gyártó:VQ7-6-FG-S-3ZO-Q
EAN:3618036552805
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : ISO1 mágnesszelep 5/2-es monostabil, 24VDC, alaplapos, acélt


5 port solenoid valve conforming to ISO Standard 5599-1
Interface conforming to size 1 (VQ7-6) & size 2 (VQ7-8)
Space saving profile and lightweight with high flow capacity (up to 3140.8 l/min)
Outstanding high-speed response (VQ7-6: 12 msec or less)
Long service life: 100 million cycles (metal seal)
Availability: rubber/metal seal; several manifold variations; non plug-in compatible sub-plate type
IP65 compliant.
•Size 1, ISO standard solenoid valve
  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa
  • Enclosure: IP65 (dusttight, splash proof)

    Passage: FG (2-Position)
    Solenoid: S (Single)
    Voltage: 3 (24V DC)
    Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
    Seal: Metal Seal
    Subplate: w/o Subplate
    Connector: O (DIN Terminal Block w/o Connector)
    Q: Q (CE Marked)
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai Tömeg489 g
    Csatlakozók száma5
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre