Pneumatikus irányított szelep SMC VQC2400N-5B1

VQC1000 mágnesszelep

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:VQC2400N-5B1
Rubix:10411647
gyártó:VQC2400N-5B1
EAN:3618036550207
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VQC2400N-5B1


Csatlakozó típusú elosztó.
Kompakt kialakítás nagy áramlási kapacitással (akár 4350 l/min).
Teljesítményfelvétel: 0,4 W (alacsony fogyasztású típus); 0,95 W (standard).
Kaphatóság: gumi/fém tömítés; több párhuzamos/soros átviteli változat; dugaszolható alátétlemezes kivitel.
IP67-nek megfelelő (kivéve a D-sub csatlakozót és a lapos szalagkábel-készleteket).
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Configuration: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Sealant: 0 (Metal Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg120 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram606 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre