Szelep csatlakozó Festo VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
VSCS standard valve ISO 15218
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
Rubix:521926
gyártó:546258
EAN:4052568092269
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 546258
Solenoid valve VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 With square plug Connection, design C Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=15 mm, Standard nominal flow rate=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Solenoid valve VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 with cube connector, version C. Valve function=3/2 closed monostable, Actuation type=electrical, Construction width=15 mm, Nominal flow rate=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 49,26 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre