Szelep csatlakozó Festo VSCS-B-M32-MH-WA-1R3

VSCS Standard Valve ISO 15218

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1R3
Rubix:521036
gyártó:573214
EAN:4052568102616
VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 573214


Solenoid valve VSCS-B-M32-MH-WA-1R3 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=15 mm, Standard nominal flow rate=18 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar
Solenoid valve

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg53,1 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre