Lefúvató szelepek Festo VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
VZXF angle seat valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
Rubix:10237608
gyártó:3539815
EAN:4052568270971
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ferde ül. szel. VZXF-L-M22C-M-A-G114-31& 3539815
angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9 Design structure=Poppet valve with spring return, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9 Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft-sealing, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
