Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67185181
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67185181
Rubix:10018168
gyártó:67185181

Termék leírás : 014,00X025,00X07,00 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 14 mm |
| Külső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
