Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67186023
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67186023
Rubix:10017822
gyártó:67186023


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : 180,00X215,00X16,00 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 276 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 180 mm |
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre