Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67020236

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67020236
Rubix:66838
gyártó:67020236
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22 mm
Külső átmérő33 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 022,00X033,00X07,00 WA NBR [DICHTOMATK]


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6 g
Belső átmérő22 mm
Külső átmérő33 mm
Szélesség7 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre