Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67202096

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67202096
Rubix:67168
gyártó:67202096
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő32 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 032,00X042,00X05,00 WA NBR [DICHTOMAT


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7 g
Belső átmérő32 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség5 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre