Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67027594

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67027594
Rubix:10018028
gyártó:67027594
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő38 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 038,00X055,00X10,00 WA NBR [DICHTOMATK]


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg22 g
Belső átmérő38 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre