Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67017917

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67017917
Rubix:67711
gyártó:67017917
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő56 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 056,00X072,00X10,00 WA NBR [DICHTOMAT


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30 g
Belső átmérő56 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető