Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67089800
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67089800
Rubix:10018250
gyártó:67089800

Termék leírás : 060,00X095,00X08,00 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 53 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
