Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49108351

WA Radial Shaft Seal

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49108351
Rubix:10017739
gyártó:49108351
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő78 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 078,00X100,00X10,00 WA NBR [DICHTOMATK]


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg56 g
Belső átmérő78 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre