Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67044255
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67044255
Rubix:68038
gyártó:67044255


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 095,00X110,00X13,00 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 56 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre