Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67040015
WAS Rotary Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67040015
Rubix:315956
gyártó:67040015


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 100,00X180,00X12,00 WAS NBR [DICHTOMA
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Alkalmazások
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető